Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904603 QUINT4-PS/1AC/24DC/40 ALIMENTATORE - 2904603

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2904603 QUINT4-PS/1AC/24DC/40 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...29.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 60 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 24...29.5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626355092

Artikelnummer

PHC2904603

Herstellernummer

2904603

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...29.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

60 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

24...29.5 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...250 V

2. Ausgangsspannung:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

45 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

120 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

147.55 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

120 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

2

Alimentatore corrente continua Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2904603 - QUINT4-PS 1AC 24DC 40 ALIMENTATORE