PHOENIX CONTACT - PHC2904599 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC ALIMENTATORE - 2904599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
3. Ausgangsspannung - 24...28 V
Packung
1 ST
EAN
4055626156057
Artikelnummer
PHC2904599
Herstellernummer
2904599
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
3. Ausgangsspannung:
24...28 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...250 V
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
90 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
7 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
104 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
99 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Höhe:
99 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
45 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
2