PHOENIX CONTACT - PHC2903155 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE - 2903155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356960861
Artikelnummer
PHC2903155
Herstellernummer
2903155
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
822.2 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
160 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
65 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne



