Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903153 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 ALIMENTATORE - 2903153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356960946

Artikelnummer

PHC2903153

Herstellernummer

2903153

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

7.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

2.6 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

243.6 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

125 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

-40 mm

Höhe:

96.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

35 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform. Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden. Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C. Robustes Design.