Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902968 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G RELE SOLIDO - 2902968

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2902968 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G RELE SOLIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 14...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356702027

Artikelnummer

PHC2902968

Herstellernummer

2902968

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

14...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Gleichspannungsausgang-Gegentakt, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 14 - 30 V DC/50 mA