Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902879 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 MOSFET - 2902879

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 0.2...0.2 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 80 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356698276

Artikelnummer

PHC2902879

Herstellernummer

2902879

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

0.2...0.2 V

Max. Ausgangsstrom 1:

80 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

18...28 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

66 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.