Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902851 MINI MCR-TC-UI-NC CONVERTITORE - 2902851

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2902851 MINI MCR-TC-UI-NC CONVERTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -250...2500 °C

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • EMV-Ausführung - ja

  • Umgebungstemperatur - -20...65 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356689229

Artikelnummer

PHC2902851

Herstellernummer

2902851

Hersteller

PHC

Messbereich:

-250...2500 °C

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-20...65 °C

Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für den Anschluss von Thermoelementen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mit erweiterter Funktionalität mittels Software. Schraubanschluss, Standardkonfiguration.