Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2902822 MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC GENERAT. TENS - 2902822

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.03 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 9.6...9.6 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 0.03 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356682428

Artikelnummer

PHC2902822

Herstellernummer

2902822

Hersteller

PHC

Max. Ausgangsstrom 1:

0.03 A

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

9.6...9.6 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.03 A

Leistungsaufnahme:

0.6 VA

Breite:

6.4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

93.1 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

102.5 mm

Höhe:

93.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

6.2 mm

Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung 9,6 V DC ... 30 V DC, Ausgangspannung 10 V, 7,5 V , 5 V, 2,5 V DC, galvanisch getrennt, über DIP-Schalter konfigurierbar, Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration