Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2901540 RAD-900-IFS MODULO WIRELESS - 2901540

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2901540 RAD-900-IFS MODULO WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bidirektional - ja

  • Galvanische Trennung - aktiv

  • Überstromschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356610209

Artikelnummer

PHC2901540

Herstellernummer

2901540

Hersteller

PHC

Bidirektional:

ja

Galvanische Trennung:

aktiv

Überstromschutz:

ja

Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C. Mehrere Kilometer Reichweite durch einstellbare Datenraten der Funkschnittstelle. Integrierte RS-232/RS-485-Schnittstelle. Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung. Hohe Zuverlässigkeit durch Trusted-Wireless-2.0-Technologie (AES-Verschlüsselung, Frequenzsprungverfahren und Koexistenzmanagement). Mesh-Netzwerke bis zu 250 Teilnehmer.