PHOENIX CONTACT - PHC2900938 RIF-3-BPT/3X21 PRESE RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 11
Breite - 40 mm
Höhe - 103 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356733052
Artikelnummer
PHC2900938
Herstellernummer
2900938
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
11
Breite:
40 mm
Höhe:
103 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
90 mm
Relaissockel RIF-3..., für Oktalrelais mit 3 Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5