PHOENIX CONTACT - PHC2900754 BRIDGE-10 PONTICELLO A DOPPINO TRIFASE - 2900754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 25 A
Farbe - grün
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356528504
Artikelnummer
PHC2900754
Herstellernummer
2900754
Hersteller
PHC
Ausführung:
Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
25 A
Farbe:
grün
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
575 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bis 575 V AC / 3 x 25 A.


