PHOENIX CONTACT - PHC2900382 PLC-OPT- 12DC/300DC/1 RELE CON OPTOACCOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 9.6...14.4 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12...300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4046356508896
Artikelnummer
PHC2900382
Herstellernummer
2900382
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
9.6...14.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12...300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione Push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 12 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A