PHOENIX CONTACT - PHC2900380 PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW OPTOACCOPPIATORE - 2900380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 77...137 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4046356508940
Artikelnummer
PHC2900380
Herstellernummer
2900380
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
77...137 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C. Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN.




