Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900376 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT INTERFACCIA - 2900376

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900376 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506878

Artikelnummer

PHC2900376

Herstellernummer

2900376

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Zeiteinsparung bis 60 %. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter.