PHOENIX CONTACT - PHC2900375 PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT INTERFACCIA - 2900375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4046356506861
Artikelnummer
PHC2900375
Herstellernummer
2900375
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
4...6 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Zeiteinsparung bis 60 %. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen.



