Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900369 PLC-OPT- 24DC/230AC/1 MORSETTO PLC - 2900369

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 24...253 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.75 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506885

Artikelnummer

PHC2900369

Herstellernummer

2900369

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

24...253 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.75 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Hohe Schaltleistung. Funktionelle Steckbrücken. Integrierte Eingangsbeschaltung. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang.