Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900368 PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 RELE - 2900368

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900368 PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506830

Artikelnummer

PHC2900368

Herstellernummer

2900368

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

207...253 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken.