Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900367 PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 RELE - 2900367

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 108...132 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356506816

Artikelnummer

PHC2900367

Herstellernummer

2900367

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

108...132 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang.