Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2900361 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN INTERFACCIA - 2900361

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2900361 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356508803

Artikelnummer

PHC2900361

Herstellernummer

2900361

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

184...253 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

3...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zeiteinsparung bis 60 %.