Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2885317 EMD-SL-PS45-500AC POWER MODULE AD INNEST - 2885317

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2885317 EMD-SL-PS45-500AC POWER MODULE AD INNEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 425...550 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz - 425...550 V

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918996550

Artikelnummer

PHC2885317

Herstellernummer

2885317

Hersteller

PHC

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

425...550 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

425...550 V

Breite:

32 mm

Einbauhöhe:

35 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

26 mm

Höhe:

35 mm

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

32 mm

Überwachungsbereich bis 7,2 kW. Temperaturüberwachung der Motorwicklung.