PHOENIX CONTACT - PHC2885294 EMD-SL-PS45-230AC MODULO DI CONTROLLO - 2885294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 195...264 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Tragschienenmontage möglich - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz - 195...264 V
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918996536
Artikelnummer
PHC2885294
Herstellernummer
2885294
Hersteller
PHC
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
195...264 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
195...264 V
Breite:
32 mm
Einbauhöhe:
35 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
26 mm
Höhe:
35 mm
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
32 mm