PHOENIX CONTACT - PHC2878722 IB IL RS 232-PRO-PAC MODULO FUNZIONALE - 2878722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 7.5...7.5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Funktionen - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Packung
1 ST
EAN
4046356012430
Artikelnummer
PHC2878722
Herstellernummer
2878722
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei DC:
7.5...7.5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Geeignet zum Wiegen:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Geeignet für NC:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Geeignet für SSI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
nein
Funktionsblock Automatischer Reset:
nein
Schützkontrolle Funktionsblock:
nein
Funktionsblock NOT-AUS:
nein
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
nein
Funktionsblock Zustimm-Taster:
nein
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
nein
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
nein
Funktionsblock Zugangskontrolle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Frequenzmessung:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
24.4 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
71.5 mm


