PHOENIX CONTACT - PHC2867937 EMD-SL-C-UC-10 MOD. DI CONTROLLO ELETTRO - 2867937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Fenster möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356046954
Artikelnummer
PHC2867937
Herstellernummer
2867937
Hersteller
PHC
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC


