Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866776 QUINT-PS/1AC/24DC/20 ALIMENTATORE - 2866776

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866776 QUINT-PS/1AC/24DC/20 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 18...29 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 26 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356113557

Artikelnummer

PHC2866776

Herstellernummer

2866776

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

18...29 V

Max. Ausgangsstrom 1:

26 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...350 V

2. Ausgangsspannung:

18...18 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

569 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

90 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

125 mm

Höhe:

130.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

90 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A