PHOENIX CONTACT - PHC2866750 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE - 2866750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 18...29 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
INTERFACE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4046356113786
Artikelnummer
PHC2866750
Herstellernummer
2866750
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18...29 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...350 V
2. Ausgangsspannung:
18...18 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
145 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130.05 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
40 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


