Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE - 2866501

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 30...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356287364

Artikelnummer

PHC2866501

Herstellernummer

2866501

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

30...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

30...30 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

556 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

115 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

152.5 mm

Höhe:

131 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

115 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C. Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC.