Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 ALIMENTATORE - 2866475

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 10...18 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356153751

Artikelnummer

PHC2866475

Herstellernummer

2866475

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

10...18 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

10...10 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

112.5 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

130.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

32 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Robustes Design mit Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von -25 bis +70 °C. Maximale Betriebssicherheit durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und hohe Spannungsfestigkeit bis 300 V AC.