Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE - 2866394

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 360...575 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356046671

Artikelnummer

PHC2866394

Herstellernummer

2866394

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

22.5...29.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

360...575 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

2. Ausgangsspannung:

22.5...22.5 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

0.8 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

360...575 V

Breite:

115 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

152.5 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

115 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A