Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2861852 IB IL CNT-PAC MODULO FUNZIONALE - 2861852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2861852 IB IL CNT-PAC MODULO FUNZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Funktionen - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894559

Artikelnummer

PHC2861852

Herstellernummer

2861852

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Funktionen:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Geeignet für Zählen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Geeignet für NC:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Geeignet für CNC:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Geeignet für SSI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

nein

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

nein

Funktionsblock NOT-AUS:

nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Frequenzmessung:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

24.4 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

71.5 mm

Gate-Eingang. 16 Bit-Zählwert bei Zeitmessung. Vier Betriebsarten: Ereigniszählung, zeit- oder zustandsgesteuerte Frequenzmessung, Zeitmessung (Perioden- oder Impulsdauer) und Pulsgenerator. Verarbeitung von 5 V- oder 24 V-Signalen. Eingangsfrequenz bis 100 kHz. 1 Zähler. 24 Bit-Zählwert bei Ereigniszählung und Frequenzmessung.