Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2832221 FL CAT5 PATCH 1,5 CAVO PATCH - 2832221

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2832221 FL CAT5 PATCH 1,5 CAVO PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356043960

Artikelnummer

PHC2832221

Herstellernummer

2832221

Hersteller

PHC

Kategorie:

5

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 1,5 m