PHOENIX CONTACT - PHC2820149 URELG 4 MORSETTI BASE RELE OPTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Breite - 27 mm
Höhe - 42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918076795
Artikelnummer
PHC2820149
Herstellernummer
2820149
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
27 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
112 mm
Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 4-polig