PHOENIX CONTACT - PHC2814359 MCR-SLP-1-5-UI-0 CONVERTITORE PASSIVO - 2814359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 1 A
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 60 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918148447
Artikelnummer
PHC2814359
Herstellernummer
2814359
Hersteller
PHC
Endwert Messbereich Strom:
1 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
60 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein




