Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2813509 MCR-SL-S-400-I-LP CONVERTITORE DI CORREN - 2813509

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2813509 MCR-SL-S-400-I-LP CONVERTITORE DI CORREN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 400 A

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356043687

Artikelnummer

PHC2813509

Herstellernummer

2813509

Hersteller

PHC

Endwert Messbereich Strom:

400 A

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

MCR-Strommessumformer, zur Messung von sinus- und nicht sinusförmigen Wechselströmen, Eingangsstrom 0...400 A, Loop-powered Ausgang mit 4...20 mA