PHOENIX CONTACT - PHC2813499 MCR-SL-S-200-I-LP CONVERTITORE DI CORREN - 2813499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 200 A
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356043670
Artikelnummer
PHC2813499
Herstellernummer
2813499
Hersteller
PHC
Endwert Messbereich Strom:
200 A
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Loop-powered. 30
6000 Hz Echt-Effektivwertmessung. Messbereichswahl per Schiebeschalter.


