PHOENIX CONTACT - PHC2810638 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP CONVERTITORE - 2810638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 12 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356510356
Artikelnummer
PHC2810638
Herstellernummer
2810638
Hersteller
PHC
Endwert Messbereich Strom:
12 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein


