PHOENIX CONTACT - PHC2800917 CB E1 24DC/3A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 50...50 V
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356690669
Artikelnummer
PHC2800917
Herstellernummer
2800917
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
50...50 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
sonstige
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
3 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12.3 mm


