PHOENIX CONTACT - PHC2800915 CB E1 24DC/1A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4046356690645
Artikelnummer
PHC2800915
Herstellernummer
2800915
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
1 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
45 mm
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12.3 mm


