Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800914 CB E1 24DC/10A S-R P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800914

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800914 CB E1 24DC/10A S-R P INT. ELETTR. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356691017

Artikelnummer

PHC2800914

Herstellernummer

2800914

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

10 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

45 mm

Betriebstemperatur:

-25...50 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

12.3 mm

Kompakte Bauform mit feinen Nennstromabstufungen. Modular erweiterbar durch das einheitliche und steckbare Gehäusekonzept.