Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2800054 S-PT-EX-48DC-1/2 SPD SEGNALE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2800054 S-PT-EX-48DC-1/2 SPD SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 48...48 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 37 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 53 V

  • Schutzpegel Ader/Ader - 90 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356445689

Artikelnummer

PHC2800054

Herstellernummer

2800054

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

48...48 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

37 V

Höchste Dauerspannung DC:

53 V

Schutzpegel Ader/Ader:

90 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1100 V

Grenzfrequenz:

40 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2800054 - S-PT-EX-48DC-1 2 Scaricatore