Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2799487 PSM-SET-FSMA/4-HCS SET DI CONNETTORI - 2799487

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2799487 PSM-SET-FSMA/4-HCS SET DI CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - klemmen

  • Geeignet für Faserart - PCF

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918126742

Artikelnummer

PHC2799487

Herstellernummer

2799487

Hersteller

PHC

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

klemmen

Geeignet für Faserart:

PCF

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Werkstoff der Ferrule:

sonstige

F-SMA-Steckerset, für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz