Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2792002 UEGM 22,5 CUSTODIA PER ELETTRONICA - 2792002

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2792002 UEGM 22,5 CUSTODIA PER ELETTRONICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 85.5 mm

  • Tiefe - 79 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918072513

Artikelnummer

PHC2792002

Herstellernummer

2792002

Hersteller

PHC

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.5 mm

Tiefe:

79 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Wandmontage möglich:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite