PHOENIX CONTACT - PHC2791113 UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL MORSETTO 2 PIANI V - 2791113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4017918072438
Artikelnummer
PHC2791113
Herstellernummer
2791113
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
56 mm


