PHOENIX CONTACT - PHC2781453 UEGM-MSTB CUSTODIA PER ELETTRONICA - 2781453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 90.5 mm
Tiefe - 79 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918068967
Artikelnummer
PHC2781453
Herstellernummer
2781453
Hersteller
PHC
Breite:
25 mm
Höhe:
90.5 mm
Tiefe:
79 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Wandmontage möglich:
nein
Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, mit 12-poliger Combicon-Stiftleiste


