PHOENIX CONTACT - PHC2777014 UDK 4-TG MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO - 2777014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918068608
Artikelnummer
PHC2777014
Herstellernummer
2777014
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
63.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


