Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2775210 UDK 4-MTK-P/P MORSETTO SEZIONATORE - 2775210

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2775210 UDK 4-MTK-P/P MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918068516

Artikelnummer

PHC2775210

Herstellernummer

2775210

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

63.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Geschlossene Gehäuse der Doppelstockklemmen. Platzsparende Bauform in nur 6,2 mm Breite.