PHOENIX CONTACT - PHC2775197 D-UDK 4 BU PIASTRA TERMINALE - 2775197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4017918068493
Artikelnummer
PHC2775197
Herstellernummer
2775197
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussdeckel, Länge: 63,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 35,9 mm, Farbe: blau


