PHOENIX CONTACT - PHC2771023 D-UKKB 3/5 PIASTRA TERMINALE - 2771023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918068172
Artikelnummer
PHC2771023
Herstellernummer
2771023
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 67,2 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau


