PHOENIX CONTACT - PHC2770891 D-UKK 3-MSTB-5,08 PIASTRA TERMINALE - 2770891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4017918068127
Artikelnummer
PHC2770891
Herstellernummer
2770891
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Rastermaß: 5,08 mm, Länge: 50 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 53,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau