PHOENIX CONTACT - PHC2770642 FBRI 10-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 2770642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918068028
Artikelnummer
PHC2770642
Herstellernummer
2770642
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben