Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2718015 VIOK 1,5 MORSETTO 4 PIANI VITE - 2718015

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2718015 VIOK 1,5 MORSETTO 4 PIANI VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918062118

Artikelnummer

PHC2718015

Herstellernummer

2718015

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

4

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

62.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Mit PE Anschluss:

ja

In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung. Diese Klemme ist eine Kombination aus DIK ... und DOK ...-Klemme, mit der es möglich ist, für Initiatoren und Aktoren nur eine Klemme einzusetzen.